DANFOSS 088L3706 Yerden Isıtma Kablosu, 240 ft. Uzunluk, 5.8 A, 1395 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 100 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466180327 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 1395W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 240 ft. |
Maks. şimdiki | 5.8A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 6W/ft. |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3700.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 41.3 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 240V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kablo Çapı | Çıktı | Kapsam | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 25 sq. Ft. | 240V AC | 1.4A | €396.93 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3701 | 90 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 35 sq. Ft. | 240V AC | 2.1A | €480.68 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3702 | 115 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 50 sq. Ft. | 240V AC | 2.8A | €603.16 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3703 | 145 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 60 sq. Ft. | 240V AC | 3.6A | €686.89 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3704 | 175 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 75 sq. Ft. | 240V AC | 4.3A | €748.91 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3705 | 210 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 90 sq. Ft. | 240V AC | 5.1A | €841.94 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3707 | 300 ft. | 0.25 " | 6W/ft. | 125 sq. Ft. | 240V AC | 7.2A | €1,090.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00