Dap 08641 | Silikon Kauçuk Mastik Şeffaf 10.1 Oz. | 5a463 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAP 08641 Silikon Kauçuk Mastik Şeffaf 10.1 Oz. | AE2YZQ 5A463

DAP 08641 Silikon Kauçuk Mastik Şeffaf 10.1 Oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YZQ Model: 08641Çapraz Referans: 5A463
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
€20.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Mastik
Uygulama Zamanı20 dk.
bazsilikon
RenkTemizle
konteyner tipiTüp
Alevlenme noktası200 Dereceden Büyük F
Tam Kürlenme24 saat.
Performans Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 400 Derece F
beden10.1 oz.
Spesifik yer çekimi0.96
MalzamelerCam, Seramik, Fiberglas, Ahşap, Tuğla, Metal, Alçıpan, Fayans, Beton, Kanvas, Porselen, Plastik ve Kauçuklar, Boyalı Yüzey, Yağlı Olmayan Ahşap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3214100010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uygulama Sıcaklığı Aralık (-35 Derece ila 140 Derece F)
  • VOC (28.8 g / L)
  • Özellikleri: Su geçirmez, Esnek, 10-20 dk. Tack Free Time, 5-10 dak. Takım Süresi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Ücret
DAP 70798-08642 Silikon Kauçuk Mastik Siyah 10.1 Oz. | AD8VRR 4MY67 70798-08642SiyahDolgu macunu€20.82
DAP 08646 Silikon Kauçuk Mastik Beyaz 10.1 Oz. | AE2YZR 5A464 08646BeyazKauçuk Mastik€20.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAP 08641 Silikon Kauçuk Mastik Şeffaf 10.1 Oz.
€20.82 / Adet