Dart Controls 125dv-ck | DC Hız Kontrolü 90/180vdc 5a | 2m510 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 125DV-CK Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510

DART CONTROLS 125DV-CK Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QNQ Model: 125DV-CKÇapraz Referans: 2M510
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
€177.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik1.3 "
Dinamik FrenlemeYok hayır
Çevirmeşasi
Harici AnahtarlarHayır
Yükseklik4.25 "
HP @ Yüksek Volt1 / 4 - 1
HP @ Düşük Volt1 / 8, 1 / 2'e
Giriş Gerilimi115 / 230 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma6 saniye sabitlendi.
Maks. Alan sayısı Amper5
dağşasi
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTek Yön
Hız KontrolSCR
Hız aralığı50:01:00
hız YönetmeliğiArmatür Gerilimi Geri Beslemesi ile +/-% 1, Tak Geri Beslemesi ile +/-% 0.5
voltaj Çıkışı90 / 180 VDC
genişlik3.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Evet)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Hayır)
  • Doğrusal Yavaşlama (Sabit 6 sn.)
  • Şönt Sargı Voltları (100 / 200VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇevirmeGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı AmperÇalışma Sıcaklığı.voltaj ÇıkışıÜcret
DART KONTROLLERİ 125DV-C-2A Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "şasi115 / 230 VAC5-10 Derece ila 45 Derece C90 / 180 VDC€212.57
DART KONTROLLERİ 125DV-C-1 Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "şasi115 / 230 VAC5-10 Derece ila 45 Derece C90 / 180 VDC€265.40
DART KONTROLLERİ 125D-12C-2A Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "şasi115 / 230 VAC1.2-10 Derece ila 45 Derece C90 / 180 VDC€217.14
DART KONTROLLERİ 123D-C Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 2.0 - 5.5 A, 24-36VAC, 0.5 saniye Hızlanma | CJ6MEH 123D-C1.3 "Açık Kasa24 / 36 VAC5.5A-10 ila 45 Derece C24 / 36 VDC€307.55
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 123D-C-2A Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 2.0 - 5.5A, 24-36VAC, Ayarlanabilir Hızlanma | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Açık Kasa24 / 36 VAC5.5A-10 ila 45 Derece C24 / 36 VDC€249.71
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 123D-C-5 Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 2.0 - 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA İzole Sinyal İzleyici | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 125D-12C Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 0.15A - 1/8 HP, 0.5 saniye Hızlanma | CJ6MEL 125D-12C1.3 "şasi115 / 230 VAC1.2A-10 ila 45 Derece C90 / 180 VDC€307.55
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 125DV-CK Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 5a
€177.99 / Adet