DART CONTROLS 125DV200EW Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 115/230 VAC, Hız Potansiyometresi, Açma/Kapama Anahtarı, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
Renk | Beyaz |
derinlik | 1.3 " |
Çevirme | NEMA 4X |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 2 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8 - 1 |
Giriş Gerilimi | 115 / 230 VAC |
IR Tazminatı | Ayarlanabilir |
uzunluk | 4.25 " |
Doğrusal Hızlanma | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Amper | 10A |
dağ | şasi |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | İleri ve geri |
Hız Kontrol | SCR |
Hız aralığı | 50:1 |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 3.63 " |
PLATFORM | Model | Renk | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB | Siyah | Tek Yön | €857.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EB-29 | Siyah | İleri ve geri | €1,029.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EB-29-56H | Siyah | İleri ve geri | €869.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EB-56H | Siyah | Tek Yön | €686.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EW-29 | Beyaz | İleri ve geri | €1,029.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EW-29-56H | Beyaz | İleri ve geri | €869.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
125DV200EW-56H | Beyaz | Tek Yön | €686.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00