DART CONTROLS 153D-25E DC Hız Kontrolü, Kapalı 120/240V, 1/50 ila 1/4HP Ayarlanabilir Hızlanma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 2.75 " |
Çevirme | NEMA 4X |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 2 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8 - 1 |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
IR Tazminatı | Ayarlanabilir |
uzunluk | 7.25 " |
Doğrusal Hızlanma | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Amper | 10A |
dağ | Board |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | Tek Yön |
Hız Kontrol | SCR |
Hız aralığı | 50:1 |
hız Yönetmeliği | Baz Hızın +/-% 1'i |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 5.53 " |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
153D-200E | €737.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00