DART CONTROLS 15DV1A-TS Küçük Çift Voltajlı SCR Kontrolü, 2 ADC, Terminal Şeridi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 1.3 " |
Çevirme | şasi |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 25, 1 / 3'e |
HP @ Düşük Volt | 1 / 50, 1 / 6'e |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
IR Tazminatı | Ayarlanabilir |
uzunluk | 3.3 " |
Doğrusal Hızlanma | Sabit, 0.5 sn. |
Maks. Alan sayısı Amper | 2A |
dağ | Kompakt Panel |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | Tersinir |
Hız Kontrol | PWM |
Hız aralığı | 25:1 |
hız Yönetmeliği | Baz Hızın +/-% 1'i |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 2.8 " |
PLATFORM | Model | Çalışma Sıcaklığı. | derinlik | Çevirme | rotasyon | Hız Kontrol | voltaj Çıkışı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.3 " | şasi | Tersinir | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.3 " | €121.55 | ||
13DV2A | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.3 " | NEMA 1 / 4 | Tersinir | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.5 " | €123.90 | ||
13Gün | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.5 " | şasi | Tersinir | PWM | 12 / 24 VDC | 3.81 " | 5.5 " | €357.33 | ||
15DV1A | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.3 " | şasi | Tek Yön | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.3 " | €133.19 | ||
15DV2A | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.3 " | şasi | Tek Yön | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.5 " | €134.65 | ||
15Gün | -10 Derece ila 45 Derece C | 3.5 " | NEMA 4 / 12 | Tersinir | SCR | 90 / 180 VDC | 3.81 " | 5.5 " | €336.55 | ||
13DV1A-TS | -10 ila 45 Derece C | 1.3 " | şasi | Tersinir | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | €254.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00