DART CONTROLS 733BDC-CL DC Fırçasız Kontrol, Kapalı Çevrim, Ayarlanabilir Hızlanma, 7.5 A, Akım Kilitleme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gürültüsüz Motor Hız Kontrolü |
derinlik | 1.3 " |
Çevirme | şasi |
Giriş Gerilimi | 12 - 36 VAC |
uzunluk | 4.25 " |
Döngü Yapılandırması | Kapalı |
Maks. Alan sayısı Amper | 7.5A |
dağ | Panel montaj |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | Tersinir |
hız Yönetmeliği | Temel Hızın +/-%1/2'si |
voltaj Çıkışı | 12 - 36 VAC |
genişlik | 3.62 " |
Model | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
700BDC | 1.3 " | 4.25 " | 5A | €513.74 | TEKLİF TALEBİ
|
730BDC | 1.3 " | 4.25 " | 7.5A | €565.28 | TEKLİF TALEBİ
|
731BDC | 1.3 " | 4.25 " | 7.5A | €565.28 | TEKLİF TALEBİ
|
733BDC | 1.3 " | 4.25 " | 7.5A | €599.65 | TEKLİF TALEBİ
|
BLM701P | 1.66 " | 4.63 " | 8A | €1,372.83 | TEKLİF TALEBİ
|
BLM701P-420 | 1.66 " | 4.63 " | 8A | €1,544.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00