DART CONTROLS DP4-9 Dijital Ekran Speedpot, Açık Döngü, 120/240 VAC, Boş Ön Çerçeve Kaplaması
Öğe: CJ6MHG
Modeli: DP4-9
€718.20 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Potansiyometre |
derinlik | 4.63 " |
Çevirme | NEMA 4X |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
uzunluk | 1.66 " |
Döngü Yapılandırması | Kapalı |
dağ | Panel montaj |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
Değişiklik Yapıldı | + / -% 0.1 |
Hız aralığı | 100:1 |
voltaj Çıkışı | 5 VDC |
genişlik | 3.62 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00