DART CONTROLS MD40P-420 Hız Kontrol, Kapalı Çevrim, Mikroişlemci, 4-20mA G/Ç Kartı, 5A DC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 4.63 " |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 1 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8, 1 / 2'e |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
uzunluk | 1.66 " |
Doğrusal Hızlanma | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Amper | 5A |
dağ | Panel montaj |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
Değişiklik Yapıldı | + / -% 0.1 |
Hız aralığı | 100:1 |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 3.62 " |
Model | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MD40P | 1.66 " | 5A | €2,106.46 | |
MD50E | 3.5 " | 10A | €2,788.63 | |
MD50E-1 | 3.5 " | 10A | €1,800.65 | TEKLİF TALEBİ
|
MD50E-420 | - | 10A | €1,888.28 | TEKLİF TALEBİ
|
MD50E-420-1 | 3.5 " | 10A | €1,972.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00