Dart Controls PU-20E darbe üreteci, çeşitli otomatik süreçlerin senkronize edilmesi ve koordine edilmesi için gerekli olan, kontrollü aralıklarla hassas elektrik darbeleri üretir. Karmaşık makinelerde motor hızını, konumunu ve zamanlamasını kontrol etmek için idealdir.
Özellikler:
- Dart Controls PU-20E puls üretecinde, endüstriyel uygulamalarda doğru RPM izleme için çok önemli olan optimum elektrik bağlantısını sağlayan Tip 3 kablolu 18 AWG bulunur.
- Bu kırıcı, 5000 RPM'ye kadar hızları izleme yeteneğine sahiptir; bu da onu yüksek hızlı endüstriyel makineler için uygun hale getirir ve hassas kontrol ve izleme yetenekleri sunar.
- Motor şaftındaki sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indiren, düzgün ve güvenilir çalışma için bilyalı rulmanlarla birlikte gelir.
- Bu kesici, doğrudan motor miline #10-32 vidayla montaj seçeneği sunarak kurulumu basitleştirir ve doğru RPM izleme için motor miline güvenli bir bağlantı sağlar.
- Kurulum ve bağlantıda esneklik sağlayan ve endüstriyel kontrol sistemlerine kolay entegrasyon sağlayan 6 metrelik çıkış kablosuyla donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu cihazın ürettiği kare dalga darbelerinin önemi nedir ve bunlar endüstriyel ortamlarda nasıl kullanılır?
A. Jeneratör tarafından üretilen kare dalga darbeleri, motor şaftının devir sayısıyla orantılı bir frekansa sahiptir. Bu darbeler, motor hızı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak endüstriyel proseslerde hassas kontrol ve izleme sağlar.
S. Markanın PU-20E puls üreteci geniş bir giriş voltajı aralığını kaldırabilir mi ve bu esneklik neden önemlidir?
C. Evet, 4.5 ila 24VDC aralığındaki giriş voltajlarını kabul eder. Bu voltaj aralığı, çeşitli güç kaynaklarıyla uyumluluk sunarak farklı endüstriyel kurulumlarda çok yönlülüğünü artırır.
S. Bu puls üretecinde bilyalı rulmanların varlığı performansını ve dayanıklılığını nasıl etkiler?
A. Bilyalı rulmanlar, jeneratördeki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak düzgün ve güvenilir çalışma sağlar. Bu, zorlu endüstriyel ortamlarda ömrünü ve performansını artırır.