Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 5526-075x25 Silikon Isıtıcı Hortum Id 3/4 In | AD7UJD 4GJY9

DAYCO 5526-075x25 Silikon Isıtıcı Hortum İçi 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UJD Model: 5526-075x25Çapraz Referans: 4GJY9
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
€333.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silikon Isıtıcı Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk25ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.1.08 "
Sıcaklık. menzil-65 ila 350 Derece F
Tipbobin
çalışma Basıncı65 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)45.21
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.çalışma BasıncıÜcret
DAYCO 5526-050x25 Silikon Isıtıcı Hortumu Id 1/2 In | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
DAYCO 5526-062x25 Silikon Isıtıcı Hortum Kimliği 5/8 In | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€321.44
DAYCO 5526-100x25 Silikon Isıtıcı Hortum Kimliği 1 Giriş | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI€470.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 5526-075x25 Silikon Isıtıcı Hortum İçi 3/4 İnç
€333.82 / Adet