Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 7731-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortumu Kimliği 3 İnç Kırmızı | AD7UHG 4GJW7

DAYCO 7731-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortum Kimliği 3 İnç Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UHG Model: 7731-0001Çapraz Referans: 4GJW7
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
€100.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Havası Soğutucu Hortumu
RenkKırmızı
Dia İçinde.3"
uzunluk6"
Malzemesilikon
Dış Çap.3.28 "
Sıcaklık. menzil-65 ila 500 Derece F
TipSıcak Taraf
çalışma Basıncı60 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Dış Çap.Sıcaklık. menzilTipçalışma BasıncıÜcret
DAYCO 7732-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortumu Id 3 1/2 İnç Kırmızı | AD7UHH 4GJW8 7732-0001Kırmızı3-1 / 2 "3.73 "-65 ila 500 Derece FSıcak Taraf55 PSI€102.86
DAYCO 7715-0002 Şarj Havası Soğutucu Hortumu Kimliği 4 İnç Kırmızı | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002Kırmızı4"4.23 "-65 ila 500 Derece FSıcak Taraf50 PSI€114.46
DAYCO 7758-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortumu No 3 İnç Mavi | AD7UHK 4GJX1 7758-0001Mavi3"3.23 "-65 ila 300 Derece FSoğuk Taraf60 PSI€129.29
DAYCO 7753-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortumu No 3 1/2 İnç Mavi | AD7UHL 4GJX2 7753-0001Mavi3-1 / 2 "3.73 "-65 ila 350 Derece FSoğuk Taraf55 PSI€107.57
DAYCO 7755-0002 Şarj Havası Soğutucu Hortumu No 4 İnç Mavi | AD7UHM 4GJX3 7755-0002Mavi4"4.23 "-65 ila 350 Derece FSoğuk Taraf50 PSI€119.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 7731-0001 Şarj Havası Soğutucu Hortum Kimliği 3 İnç Kırmızı
€100.07 / Adet