DAYTON 10C395 Inline Kanal Üfleyici Daha Az Tahrik 42 1/2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Kanal Üfleyici |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Yükseklik | 58 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Giriş Çapı | 30-1 / 3 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 43-7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 43-7 / 8 |
Maks. derinlik | 50 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 18-7 / 8 inç |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 30-3 / 8 " |
Çıkış Yüksekliği | 43.875 " |
Çıkış Genişliği | 43.875 " |
Mil Dia. | 1-1 / 4 " |
Tip | Santrifüj, Daha Az Tahrik Paketi |
Tekerlek çapı | 42 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Santrifüj Geriye Eğik |
genişlik | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 285.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 218.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 161.29 |
Gemi genişliği (cm) | 146.05 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Mil Dia. | Rulman Tipi | Yükseklik | Tekerlek çapı | genişlik | Giriş Çapı | Maks. derinlik | Çıkış Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C389 | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | €1,852.57 | |
10C390 | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | €1,849.50 | |
10C391 | 3 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2 " | 22 " | 10-5 / 8 " | €2,126.04 | |
10C392 | 1" | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8 " | 26 " | 11-7 / 8 " | €2,164.75 | |
10C393 | 1" | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4 " | 28 " | 13-1 / 4 " | €2,789.17 | |
10C394 | 1" | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2 " | 34 " | 17-1 / 2 " | €5,034.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00