DAYTON 10D971 Egzoz Fanı 12 İnç 115/230v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C556 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 1590 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1432 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1220 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1007 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C211 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 3.1/1.6 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C742 |
Yükseklik | 16 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBT8 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 12 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.0 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 11.4 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Ticari Doğrudan Tahrik |
Venturi Derinliği | 2-1 / 2 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 186 |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.42 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00