DAYTON 10D985 Egzoz Fanı 18 İnç 115/230v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C558 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 3354 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3097 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2805 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2468 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2003 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C213 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 4.0/2.0 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C744 |
Yükseklik | 22 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU1 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14-3 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/3 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 18 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 18.5 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 18.5 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Endüstriyel Doğrudan Tahrik |
Venturi Derinliği | 2-5 / 8 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 248 |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.9 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bıçak Sayısı | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €683.73 | ||
10D974 | 3 | 3194 | 3007 | 3 | 22 | 22 | Ticari Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €948.65 | ||
10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | Endüstriyel Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €942.11 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | Endüstriyel / Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €917.58 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | Endüstriyel / Ticari Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €1,141.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00