DAYTON 10E014 Egzoz Fanı 20 İnç Tehlikeli Konum
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 2429 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2074 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1744 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1341 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1098 |
Flanş Derinliği | 1-7 / 8 " |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 4.2 / 2.1-2.0 |
Yükseklik | 24.25 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 20-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 13-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Patlamaya Dayanıklı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj Delikleri OC | 23 In. |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 24-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 23 |
Tip | Doğrudan Sürüş, Tehlikeli Konum |
Venturi Derinliği | 2" |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Watt | 186 |
genişlik | 24.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.14 |
Gemi genişliği (cm) | 64.14 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | + | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Faz | Mil Dia. | Venturi Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E002 | Panel Egzoz Fanı | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 1 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | €1,795.88 | |
10E003 | Panel Egzoz Fanı | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 3 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | €1,978.84 | |
10E015 | Halka Egzoz Fanı | 2429 | 2074 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 2" | €1,631.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00