DAYTON 10E021 Egzoz/besleme Fanı 12 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz / Besleme Fanı |
Rulman Tipi | top |
Dia. Açılış Gerekli | 14 In. |
0.000-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 1472/1440 |
0.125-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 1327/1367 |
0.250-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 1150/1221 |
0.375-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 737/887 |
Fan RPM | 1725 |
Çerçeve Finish | Galvanize |
Yükseklik | 16 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14-1 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 4 |
Çalışma Amperleri | 2.9/1.4 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 12 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Önerilen Giriş Muhafazaları | 1WBT8 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
hız | 1 |
Tip | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir |
UPC | 190735109434 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.67 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Çalışma Amperleri | Rulman Tipi | Fan RPM | Faz | Pervane Çapı. | Pervaneli Malzeme | Mil Dia. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E022 | 2.9/1.4 | top | 1725 | 1 | 16 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €690.77 | ||
10E023 | 3.4/2.1 | top | 1725 | 1 | 16 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €695.55 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | top | 1725 | 1 | 18 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €712.45 | ||
10E025 | 4.0/2.9 | top | 1725 | 1 | 20 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €757.90 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | top | 1075 | 1 | 24 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €904.26 | ||
10E027 | 1.5-1.6 / 85 | top | 1725 | 3 | 12 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €220.57 | ||
10E028 | 1.5-1.6 / 85 | top | 1725 | 3 | 16 " | Alüminyum | 1 / 2 " | Doğrudan Tahrikli Ters Çevrilebilir | €1,040.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00