DAYTON 10X668 Santrifüj Pompa Kafası 5 Hp Bronz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj Pompa Kafası |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 68 @ 80 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 88 @ 50 ila 49 @ 100 Ft. |
Boşaltma tapası | 3/8 NPT'de |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 104 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 102 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 101 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 96 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 93 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 105 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 88 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 82 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 75 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 68 |
Yükseklik | 9.2 " |
Gövde Malzemesi | Bronz |
HP Gerekli | 5 |
Pervane Malzemesi | 316 SS |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 92 PSI |
uzunluk | 12.1 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 150 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 135 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Basınç | 58 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Çıkış | 1-1 / 4 " |
Vida malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Karbon, Seramik, Viton, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Mekanik |
Mil Malzemesi | 316 SS |
Tip | Kimyasal Transfer, Düz |
UPC | 190735110218 |
Islanan Malzemeler | Bronz, SUS316 Karbon, Seramik, 304 SS, Viton |
genişlik | 8.3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 5 Ft. Baş | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60 Ft. | 46.3 @ 40 ila 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | €1,376.80 | ||
10X669 | 56 | 37.6 @ 60 Ft. | 46.3 @ 40 ila 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | €1,537.40 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80 Ft. | 88 @ 50 ila 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | €1,731.37 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60 Ft. | 46.3 @ 40 ila 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | €907.00 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80 Ft. | 88 @ 50 ila 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | €1,000.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00