DAYTON 11X743 V-kayışı Bantlı 6/c109
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | C |
İnşaat | Takviyeli Kravat Bandı |
Sektör Numarası | 6 / C109 |
Malzeme | Kauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları |
Kaburga Sayısı | 6 |
Dış Uzunluk | 113.875 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 5 / 8 " |
Üst genişlik | 5 1 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | €526.69 | |
11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | €622.52 | |
11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | €574.63 | |
11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | €664.44 | |
11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | €793.56 | |
11X746 | 6 / C123 | 6 | 127.875 " | 5 1 / 3 " | €654.37 | |
11X747 | 6 / C124 | 6 | 128.875 " | 5 1 / 3 " | €845.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00