Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 11X983 V-kayışı Bantlı 5/AD2VVM | AA3XER

DAYTON 11X983 V-kayışı Bantlı 5/AD2VVM

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3XER Model: 11X983
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
€170.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türü3V
İnşaatEğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde
Sektör Numarası5 / 3V950
MalzemeEğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon
Kaburga Sayısı5
Dış Uzunluk95.625 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık3 / 8 "
Üst genişlik1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukÜst genişlikÜcret
DAYTON 11X898 V-kayışı Bantlı 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€30.56
DAYTON 11X899 V-kayışı Bantlı 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€32.73
DAYTON 11X901 V-kayışı Bantlı 2 / 3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€34.39
DAYTON 11X902 V-kayışı Bantlı 2 / 3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€39.40
DAYTON 11X903 V-kayışı Bantlı 2 / 3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€38.19
DAYTON 11X904 V-kayışı Bantlı 2 / 3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€40.39
DAYTON 11X905 V-kayışı Bantlı 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€42.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 11X983 V-kayışı Bantlı 5/AD2VVM
€170.36 / Adet