DAYTON 12N806 Kanalizasyon/çöp Pompası 5 Hp
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanalizasyon / Çöp Santrifüj Pompası |
Ajans Uyumluluğu | Hayır |
Amper | 13.4-12.6 / 6.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 93 @ 66 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 58 ila 77 @ 105 ila 71 Ft. |
Boşaltma tapası | 3 / 4 "NPT |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 184JM |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 148 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 144 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 139 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 128 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 116 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 103 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 85 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 40 |
Yükseklik | 9.14 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş basıncı | 15 PSI |
Giriş / Çıkış | 2 In. |
uzunluk | 24.81 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 60 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1" |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 105 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 160 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 3 - Aşama |
NEMA/IEC Çerçevesi | 184JM |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | Hayır |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik / Buna-N |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Malzemesi | Çelik |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | CI, SS, Silisyum Karbür, Buna N, BR |
genişlik | 10.96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.14 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00