DAYTON 12N807 Kanalizasyon/çöp Pompası 7.5 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanalizasyon / Çöp Santrifüj Pompası |
Ajans Uyumluluğu | Hayır |
Amper | 18.8-17.8 / 8.9 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 218 @ 39 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 32 ila 49 @ 266 ila 174 Ft. |
Boşaltma tapası | 3 / 4 "NPT |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 184JM |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 357 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 315 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 277 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 214 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 168 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 128 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 92 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 58 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 20 |
Yükseklik | 13.05 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş basıncı | 20 PSI |
Giriş / Çıkış | 3 In. |
uzunluk | 27.32 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 60 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1.33 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 92 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 160 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 3 - Aşama |
NEMA/IEC Çerçevesi | 184JM |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | Hayır |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik / Buna-N |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Malzemesi | Çelik |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | CI, SS, Silisyum Karbür, Buna N, BR |
genişlik | 12.4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 87.12 |
Gemi genişliği (cm) | 46.48 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00