DAYTON 12N809 Kanalizasyon/çöp Pompası 15 Hp
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanalizasyon / Çöp Santrifüj Pompası |
Ajans Uyumluluğu | Hayır |
Amper | 34.6/17.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 410 @ 49 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 42 ila 65 @ 480 ila 330 Ft. |
Boşaltma tapası | 3 / 4 "NPT |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 215JM |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 485 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 405 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 360 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 300 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 240 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 175 |
Yükseklik | 12.97 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 15 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş basıncı | 10 PSI |
Giriş / Çıkış | 4 In. |
uzunluk | 30.52 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 60 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1.33 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 120 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 160 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 3 - Aşama |
NEMA/IEC Çerçevesi | 215JM |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | Hayır |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik / Buna-N |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Malzemesi | Çelik |
Gerilim | 230/460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | CI, SS, Silisyum Karbür, Buna N, BR |
genişlik | 14.1 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00