Dayton 12t831 | Wobble Çubuk Kol Kolu 3-3/4 İnç Kol L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T831 Wobble Çubuk Kol Kolu 3-3/4 İnç Kol L | AA4LJD

DAYTON 12T831 Wobble Çubuk Kol Kolu 3-3 / 4 İnç Kol L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LJD Modeli: 12T831
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
€21.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yalpalama Çubuğu Kol Kolu
Aktüatör TipiYalpalama Çubuğu
Kol Derinliği25 / 64 "
Kol uzunluğu3.75 "
Kol MalzemesiKemik
Kol Genişliği25 / 64 "
Silindir KonumuÖn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiKol DerinliğiKol uzunluğuKol Malzemesi+Rulo MalzemesiRulo GenişliğiÜcret
DAYTON 11X443 Makaralı Kol Kolu 1-3 / 8 İnç Kol L | AA3WQA 11X443Standart Merdane1-1 / 64 "1.375 "ÇelikMakaralı Kol KoluÇelik5 / 8 "€23.48
DAYTON 12T860 Makaralı Kol Kolu 1-3 / 8 İnç Kol L | AA4LKJ 12T860Standart Merdane41 / 64 "1.375 "-Makaralı Kol KoluNaylon1 / 4 "€17.48
DAYTON 12T862 Makaralı Kol Kolu 1-3 / 8 İnç Kol L | AA4LKL 12T862Standart Merdane1-1 / 64 "1.375 "-Makaralı Kol KoluNaylon5 / 8 "€23.10
DAYTON 12T875 Limit Switch Kol Kolu 5-1/2 İnç Kol L | AA4LLA 12T875Çubuk47 / 64 "5.5 "KemikLimit Anahtarı Kolu Kolu--€32.83
DAYTON 12T878 Limit Switch Kol Kolu 10 İnç Kol L | AA4LLD 12T878Çubuk3 / 4 "10 "ÇelikLimit Anahtarı Kolu Kolu--€33.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T831 Wobble Çubuk Kol Kolu 3-3 / 4 İnç Kol L
€21.38 / Adet