Dayton 12t833 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T833 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt | AA4LJF

DAYTON 12T833 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LJF Modeli: 12T833
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
€284.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim FormuSPDT
derinlik1.76 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
YükseklikKulp 8 "
IP Rating67
hareketÇok yönlü
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvveti56.66 inç-oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 12T833 is a suggested replacement of 12T834

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
DAYTON 11X445 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQC 11X445YanDöner Başlık, Kolsuz2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 inç-oz.Maksimum Ön Seyahat 0.079 ", Fazla Seyahat 0.157"€268.66
DAYTON 11X446 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQD 11X446YanDöner Başlık, Kolsuz2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 inç-oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€323.82
DAYTON 11X447 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQE 11X447Iyidalgıç1.76 "4.09 "Dikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€666.20
DAYTON 11X448 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQF 11X448Iyidalgıç1.76 "MürettebatDikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€287.91
DAYTON 11X449 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQG 11X449Yandalgıç2.72 "3 9 / 64 "Yatay64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€358.33
DAYTON 11X450 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQH 11X450IyiYalpalama Çubuğu1.76 "7.39 "Çok yönlü56.66 inç-oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€491.24
DAYTON 11X452 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQK 11X452Iyidalgıç1.76 "5.02 "Dikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€159.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T833 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt
€284.37 / Adet