Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€890.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
IODA Seçeneği ile
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
0.1 - 180 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
0.3 - 180 saniye
Kontrol metodu
Güçlendirmeli Statik Otomatik Ayar ile Sensör daha az Akı Vektörü
Kontrol Tipi
Tuş Takımı ve Dijital Ekran
derinlik
7.25 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
Dijital
ekranlar
Ayar Frekansı, Motor Frekansı, Hertz, RPM, Özel Birimler, Motor Akımı, Motor Voltajı, Bara Voltajı
Dinamik Frenleme
Enjeksiyon Frenleme
Çevirme
NEMA 4X
Yükseklik
9.8 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
208 230-VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Yok hayır
Maks. Alan sayısı HP
3
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
9
Çıkış Frekans Aralığı
0 Hz 240 için
Çıkış Gerilimi
230 VAC
Koruması
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Sorunlu Açma, Faz kaybı, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma
Elektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Sorunlu Açma, Faz kaybı, MOV Giriş Geçici Bastırma