Dayton 13f939 | V-kayışı Bantlı 3/5v500 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13F939 V-belt Banded 3/5v500 | AA4VRU

DAYTON 13F939 V-kayışı Bantlı 3/5v500

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VRU Modeli: 13F939
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
€112.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türü5V
İnşaatEğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde
Sektör Numarası3 / 5V500
MalzemeEğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon
Kaburga Sayısı3
Dış Uzunluk50.75 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık5 / 8 "
Üst genişlik1.875 "
UPC190735118801

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu4010313000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukÜst genişlikÜcret
DAYTON 13F904 V-kayışı Bantlı 2 / 5v500 | AA4VQF 13F9042 / 5V500250.75 "1.25 "€99.51
DAYTON 13F905 V-kayışı Bantlı 2 / 5v530 | AA4VQG 13F9052 / 5V530253.75 "1.25 "€102.48
DAYTON 13F906 V-kayışı Bantlı 2 / 5v560 | AA4VQH 13F9062 / 5V560256.75 "1.25 "€99.42
DAYTON 13F907 V-kayışı Bantlı 2 / 5v600 | AA4VQJ 13F9072 / 5V600260.75 "1.25 "€109.00
DAYTON 13F908 V-kayışı Bantlı 2 / 5v630 | AA4VQK 13F9082 / 5V630263.75 "1.25 "€102.01
DAYTON 13F909 V-kayışı Bantlı 2 / 5v670 | AA4VQL 13F9092 / 5V670267.75 "1.25 "€111.37
DAYTON 13F910 V-kayışı Bantlı 2 / 5v710 | AA4VQM 13F9102 / 5V710271.75 "1.25 "€112.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13F939 V-kayışı Bantlı 3/5v500
€112.22 / Adet