DAYTON 13G068 V-Kayış Bantlı 6/5V1900
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | 5V |
İnşaat | Eğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde |
Sektör Numarası | 6 / 5V1900 |
Malzeme | Eğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon |
Kaburga Sayısı | 6 |
Dış Uzunluk | 190.75 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 5 / 8 " |
Üst genişlik | 3.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F941 | 3 / 5V560 | 3 | 56.75 " | 1.875 " | €151.62 | |
13F942 | 3 / 5V600 | 3 | 60.75 " | 1.875 " | €153.62 | |
13F943 | 3 / 5V630 | 3 | 63.75 " | 1.875 " | €143.02 | |
13F944 | 3 / 5V670 | 3 | 67.75 " | 1.875 " | €154.97 | |
13F945 | 3 / 5V710 | 3 | 71.75 " | 1.875 " | €155.78 | |
13F946 | 3 / 5V750 | 3 | 75.75 " | 1.875 " | €310.89 | |
13F947 | 3 / 5V800 | 3 | 80.75 " | 1.875 " | €327.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00