DAYTON 13V693 V-kayışı Bantlı 6/8v3350 | AA6EMV

DAYTON 13V693 V-kayışı Bantlı 6/8v3350

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6EMV Modeli: 13V693

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€5,189.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türü8V
İnşaatEğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde
Sektör Numarası6 / 8V3350
MalzemeEğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon
Kaburga Sayısı6
Dış Uzunluk336 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık1"
Üst genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 36.05
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)99.06
Gemi genişliği (cm)68.58
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukÜst genişlikÜcret
DAYTON 13G080 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€514.26
DAYTON 13G081 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€541.17
DAYTON 13G082 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€598.70
DAYTON 13G083 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"€631.73
DAYTON 13G084 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€669.22
DAYTON 13G085 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€679.14
DAYTON 13G086 V-kayışı Bantlı 2 / 8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€720.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13V693 V-kayışı Bantlı 6/8v3350
€5,189.86 / Adet