Dayton 13v728 | V kayışı 3v1000 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13V728 V-belt 3v1000 | AA6EPG

DAYTON 13V728 V kayışı 3v1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6EPG Modeli: 13V728
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
€37.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türü3V
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası3V1000
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk100 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık5 / 16 "
Üst genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer türüSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukKalınlıkÜst genişlikÜcret
DAYTON 13V704 V-kayışı 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı25 "5 / 16 "3 / 8 "€14.92
DAYTON 13V705 V-kayışı 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı26.5 "5 / 16 "3 / 8 "€15.09
DAYTON 13V706 V-kayışı 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı28 "5 / 16 "3 / 8 "€16.24
DAYTON 13V707 V-kayışı 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı30 "5 / 16 "3 / 8 "€16.71
DAYTON 13V708 V-kayışı 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı31.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.35
DAYTON 13V709 V-kayışı 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı33.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.52
DAYTON 13V710 V-kayışı 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı35.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13V728 V kayışı 3v1000
€37.14 / Adet