Dayton 13v791 | V kayışı 3l680 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13V791 V-kayışı 3l680 | AA6ETA

DAYTON 13V791 V kayışı 3l680

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ETA Modeli: 13V791
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
€10.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FHP V-Kayışı
Kemer türü3L
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası3L680
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk68 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık7 / 32 "
Üst genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010355000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13V785 V-kayışı 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı62 "€17.52
DAYTON 13V786 V-kayışı 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı63 "€14.00
DAYTON 13V787 V-kayışı 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı64 "€14.90
DAYTON 13V788 V-kayışı 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı65 "€15.24
DAYTON 13V789 V-kayışı 3l660 | AA6ERY 13V7893L660Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı66 "€13.68
DAYTON 13V790 V-kayışı 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı67 "€13.51
DAYTON 13V792 V-kayışı 3l690 | AA6ETB 13V7923L690Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı69 "€14.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13V791 V kayışı 3l680
€10.12 / Adet