Dayton 13w427 | V-kayışı Bantlı 3/c126 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13W427 V-kayışı Bantlı 3/c126 | AA6FJU

DAYTON 13W427 V-kayışı Bantlı 3/c126

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6FJU Modeli: 13W427
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
€335.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türüC
İnşaatTakviyeli Kravat Bandı
Sektör Numarası3 / C126
MalzemeKauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları
Kaburga Sayısı3
Dış Uzunluk130.875 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık2 / 3 "
Üst genişlik2 2 / 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukKalınlıkÜst genişlikÜcret
DAYTON 13W382 V-kayışı Bantlı 2 / c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€167.25
DAYTON 13W383 V-kayışı Bantlı 2 / c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€220.58
DAYTON 13W384 V-kayışı Bantlı 2 / c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€179.00
DAYTON 13W385 V-kayışı Bantlı 2 / c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€214.17
DAYTON 13W386 V-kayışı Bantlı 2 / c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€192.36
DAYTON 13W387 V-kayışı Bantlı 2 / c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€234.81
DAYTON 13W388 V-kayışı Bantlı 2 / c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€229.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13W427 V-kayışı Bantlı 3/c126
€335.13 / Adet