DAYTON 13W430 V-kayışı Bantlı 3/c144
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | C |
İnşaat | Takviyeli Kravat Bandı |
Sektör Numarası | 3 / C144 |
Malzeme | Kauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları |
Kaburga Sayısı | 3 |
Dış Uzunluk | 148.875 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 2 / 3 " |
Üst genişlik | 2 2 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Kalınlık | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €178.66 | |
13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €220.58 | |
13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €179.00 | |
13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €214.17 | |
13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €192.36 | |
13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €238.64 | |
13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | €229.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00