DAYTON 13W523 V kayışı C450
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayış |
Kemer türü | C |
İnşaat | Örtülü |
Sektör Numarası | C450 |
Malzeme | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı |
Kaburga Sayısı | 1 |
Dış Uzunluk | 452 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 17 / 32 " |
Üst genişlik | 7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00