Dayton 14h177 | Limit Anahtarı Gövdesi 1no 1nc 10a @ 250v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 14H177 Limit Switch Gövdesi 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR

DAYTON 14H177 Limit Switch Gövde 1no 1nc 10a @ 250v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LYR Modeli: 14H177
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
€44.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Switch Gövdesi
AC İletişim Derecesi10A @ 250V
İletişim Formu1NO, 1NC
Elektriksel bağlantı16 AWG
IP Rating66
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma Sıcaklığı.33 Derece ila 185 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8538906000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Ücret
DAYTON 14H178 Limit Switch Gövdesi 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT 14H17834 Derece ila 185 Derece F€47.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 14H177 Limit Switch Gövde 1no 1nc 10a @ 250v
€44.52 / Adet