Dayton 16N196 tezgah matkabı, çeşitli kalınlıklardaki metal, kompozit, plastik veya ahşap malzemelerde mükemmel boyutlu delikleri delmek, raybalamak ve havşa açmak için idealdir. Matkap kafası, iş parçalarında delik açmak için aşağı doğru dönen ve hareket eden dikey uçları tutar. Matkap presinde ayrıca hassas delikler oluştururken iş parçalarını sabitlemek ve hizalamak için matkap kafasının altında bir çalışma masası bulunur. Bu masaüstü tipi matkap, bir çalışma yüzeyine monte etmek ve yerden tasarruf etmek için kompakt bir boyuta sahiptir. Çelikte 3/8 inç ve dökme demirde 1/2 inç delme kapasitesine sahiptir.
Özellikler:
- Dayton 16N196 tezgah matkabı presinin çalışma tablası, lazer hizalama, tabla yuvaları ve mil derinliği stoperi kullanılarak hassas delme için sağ ve sol yönlerde 45 dereceye kadar eğilebilir ve kolon etrafında 360 dereceye kadar dönebilir.
- Hızlı kurulumlar, kurulum ve operatör rahatlığı için bir kremayer ve pinyon tabla yükselticisine sahiptir.
- Bu matkap presi, delme hızını kontrol etmek için bir kademeli kasnağa ve kayış tahrik tasarımına sahiptir.
- Başı, tablası ve tabanı dayanıklı dökme demirden yapılmıştır ve mili yüksek kaliteli bilyalı rulmanlarla desteklenmiştir.
- Ünite, daha fazla kullanıcı kontrolü için öne monte edilmiş bir güvenlik anahtarı ve bir kanatlı açma/kapama anahtarı ile donatılmıştır.
- Mili 10 inç'e kadar dönebilir ve 5 ila 650 RPM arasında değişen 3070 hızda dönebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kap Kapak ve Yay: Bu kapaklar, bu matkap presinde eski, aşınmış veya hasarlı parçaların değiştirilmesi için kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Matkap presinin arızalanması durumunda ne yapılmalı?
A. Matkap presinin doğru güç kaynağı ile beslendiğini ve istenen delik boyutu için doğru seçim olduğunu varsayarsak, kontrol edilecek ilk şey kablo bağlantılarının durumudur. Kullanıcılar ayrıca motorda biriken kiri veya motorun ısınmasına neden olan tozu kontrol etmeli ve temizlemelidir. Düzgün çalışma için motorlar, basamak kasnağı ve kayış tahriki de düzenli olarak yağlanmalıdır. Kullanıcılar, delme makinelerini ürünün kullanım kılavuzuna göre delmeye uygun olmayan bir iş parçasında çalıştırmamaya özen göstermelidir. Ayrıca matkap pres parçalarında aşınma ve yıpranma olup olmadığını da kontrol etmelidirler.
S. Bir tezgah matkabı presinin zemin matkabı presinden farkı nedir?
A. Tezgah matkap presi, zemin standlı matkap presine kıyasla daha kısa mil hareketine sahiptir ve bu nedenle daha ince metal iş parçalarında delikler oluşturabilir.
S. Bu Dayton 16N196 tezgah matkabı presinin voltaj ve akım derecesi nedir?
A. Dayton 16N196 masaüstü matkabı, 120VAC voltaj değerine ve 4.1 A akım değerine sahiptir.