DAYTON 1D873 Pompa Jeti 1 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönüştürülebilir Jet Pompası |
Amper | 18.0/9.0 |
GPM Su @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 19.5 19.0 |
GPM Su @ 100 Ft @ 30, 50 PSI | 5.0 4.2 |
GPM Su @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 14.3 14.0 |
GPM Su @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 13.2 11.0 |
GPM Su @ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 10.7 8.0 |
GPM Su @ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 7.7 5.2 |
Yükseklik | 13.875 " |
HP | 1 |
Giriş | 1.25 " |
uzunluk | 14.875 " |
Malzeme | Dökme demir |
Çıkış | 1" |
Basınç Anahtarı Ayarı | 30 - 50 psi |
Tank PSI'sı | 30 50 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8413810030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00