Dayton 1ghh6 | Dişli Kayışı Xl 55 Diş Uzunluğu 11.0 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DHH6 Gearbelt Xl 55 Diş Uzunluğu 11.0 In | AA9JAH

DAYTON 1DHH6 Gearbelt Xl 55 Diş Uzunluğu 11.0 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9JAH Modeli: 1DHH6
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
€6.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Senkron Sürüş Dişli Kemeri
Dişli Kayışı TipiXL
Sektör Numarası110XL037
MalzemeNeopren
Diş sayısı55
Zift1 / 5 "
Zift uzunluğu11 "
UPC190735132319
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010393000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıDiş sayısıZift uzunluğuÜcret
DAYTON 1DHH1 Gearbelt Xl 30 Diş Uzunluğu 6.0 In | AA9JAC 1dhh160XL037306"€6.41
DAYTON 1DHH2 Gearbelt Xl 35 Diş Uzunluğu 7.0 In | AA9JAD 1dhh270XL037357"€6.16
DAYTON 1DHH3 Gearbelt Xl 40 Diş Uzunluğu 8.0 In | AA9JAE 1dhh380XL037408"€6.37
DAYTON 1DHH4 Gearbelt Xl 45 Diş Uzunluğu 9.0 In | AA9JAF 1dhh490XL037459"€6.86
DAYTON 1DHH5 Gearbelt Xl 50 Diş Uzunluğu 10.0 In | AA9JAG 1dhh5100XL0375010 "€6.42
DAYTON 1DHH7 Gearbelt Xl 60 Diş Uzunluğu 12.0 In | AA9JAJ 1dhh7120XL0376012 "€6.81
DAYTON 1DHH8 Dişli Kayışı Xl 65 Diş Uzunluğu 13.0 In | AA9JAK 1dhh8130XL0376513 "€7.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DHH6 Gearbelt Xl 55 Diş Uzunluğu 11.0 In
€6.72 / Adet