DAYTON 1DKA1 Zincir 4 Boyut 100 Feet 215 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine Zinciri |
Uygulama Modları | Kaldırma İçin Değil |
Zincir tipi | Kaynaklı |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 100ft. |
Bağlantı türü | Düz |
Ayak Başına Bağlantı | 21 |
Malzeme | Q235 Çelik |
Ticaret boyutu | 4 |
UPC | 190735133484 |
Çalışma yükü sınırı | 215 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 7315825000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bitiş | uzunluk | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DJZ9 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 4 | 215 lb | €24.50 | |
1DKA2 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 2 | 325 lb | €33.35 | |
1DKA6 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 2/0 | 545 lb | €36.32 | |
1DKA7 | Doğal (Madenden) | 50ft. | 2/0 | 545 lb | €71.87 | |
1DKA9 | Doğal (Madenden) | 50ft. | 4/0 | 700 lb | €92.22 | |
1DKB3 | Çinko kaplamalı | 25ft. | 4 | 215 lb | €32.54 | |
1DKB4 | Çinko kaplamalı | 100ft. | 4 | 215 lb | €103.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00