DAYTON 1DKF8 Zincir 5/0 Boyut 50 Feet 880 Lb.
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Zinciri |
Uygulama Modları | Kaldırma İçin Değil |
Zincir tipi | Kaynaklı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 50ft. |
Bağlantı türü | Düz |
Ayak Başına Bağlantı | 7 |
Malzeme | Q235 Çelik |
Ticaret boyutu | 5/0 |
Çalışma yükü sınırı | 880 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7315825000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bitiş | uzunluk | Bağlantı türü | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKD3 | Doğal (Madenden) | 10ft. | Düz | 1/0 | 440 Lbs. | €14.33 | |
1DKD5 | Doğal (Madenden) | 10ft. | Düz | 2/0 | 520 lb | €3.99 | |
1DKD6 | Doğal (Madenden) | 50ft. | Düz | 2/0 | 520 lb | €69.05 | |
1DKE2 | Çinko kaplamalı | 25ft. | Düz | 4 | 205 lb | €31.16 | |
1DKE3 | Çinko kaplamalı | 100ft. | Düz | 4 | 205 lb | €149.55 | |
1DKE4 | Çinko kaplamalı | 10ft. | Düz | 2 | 310 lb | €13.61 | |
1DKE5 | Çinko kaplamalı | 50ft. | Düz | 2 | 310 lb | €130.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00