DAYTON 1DKH6 Zincir 4/0 Boyut 50 Feet 600 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir |
Uygulama Modları | Kaldırma İçin Değil |
Zincir tipi | Kaynaklı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 50ft. |
Bağlantı türü | Geçen |
Ayak Başına Bağlantı | 13 |
Malzeme | Q235 Çelik |
Ticaret boyutu | 4/0 |
UPC | 190735134160 |
Çalışma yükü sınırı | 600 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7315825000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DKH3 | 10ft. | 2/0 | 450 lb | €21.49 | ||
1DKH4 | 50ft. | 2/0 | 450 lb | €221.05 | ||
1DKH5 | 10ft. | 4/0 | 600 lb | €5.71 | ||
MH13X47902G | - | - | - | €194.30 | ||
MH2MPT302G | - | - | - | €23.66 | ||
MH5PKE07G | - | - | - | €61.79 | ||
MH2MPU507G | - | - | - | €22.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00