Dayton 1dkw8 | Kayışlı Araç Kurtarma L20ft 5300lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DKW8 Kayışlı Araç Kurtarma L20ft 5300lb | AA9JQB

DAYTON 1DKW8 Kayış Araç Kurtarma L20ft 5300lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JQB Modeli: 1DKW8
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
€70.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Araç Kurtarma Kemeri
kopma Dayanımı15,900 lb
RenkGümüş
uzunluk20ft.
MalzemePolyester
Nominal Kapasite5300 lb
UPC190735134368
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kenar İplikleri (Polimer Kaplı)
  • Web Çekme Dayanımı (20,000 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıuzunlukÜcret
DAYTON 1DKW9 Kayışlı Araç Kurtarma L30ft 10700lb | AA9JQC 1DKW932,000 lb30ft.€195.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DKW8 Kayış Araç Kurtarma L20ft 5300lb
€70.35 / Adet