Dayton 1dne3 | Askı Halatı 8 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DNE3 Askı Halatı 8 Ayak | AA9KEM

DAYTON 1DNE3 Sapan Halat 8 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KEM Modeli: 1DNE3
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
€94.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Halat Askısı
Sepet Askı Kapasitesi10,200 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi3800 lb
uzunluk8ft.
MalzemeÇelik
Halat Çapı1 / 2 "
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 400 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi5000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu7312102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiuzunlukHalat ÇapıDikey Bağlantı KapasitesiÜcret
DAYTON 1DND9 Askı Halatı 4 Ayaklı | AA9KEJ 1dnd92,600 lbs.960 lb4ft.1 / 4 "1300 lb€24.68
DAYTON 1DNE1 Askı Halatı 6 Ayaklı | AA9KEK 1dne15,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€35.21
DAYTON 1DNE2 Askı Halatı 6 Ayaklı | AA9KEL 1dne210,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€79.96
DAYTON 1DNE4 Askı Halatı 10 Ayak | AA9KEN 1dne440,000 lb14,400 lb10ft.1"19,600 lb€311.78
DAYTON 1DNE5 Askı Halatı 12 Ayak | AA9KEP 1dne540,000 lbs.14,400 lb12ft.1"19,600 lb€529.86
DAYTON 1DNE6 Askı Halatı 10 Ayak | AA9KEQ 1dne610,200 lbs.3800 lb10ft.1 / 2 "5000 lb€52.51
DAYTON 1DNE7 Askı Halatı 12 Ayak | AA9KER 1dne710,200 lbs.3800 lb12ft.1 / 2 "5000 lb€123.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DNE3 Sapan Halat 8 Feet
€94.09 / Adet