Dayton 1dyp5 | Pnömatik Türbin Vibratör Gücü 659 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DYP5 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 659 Lb | AA9MUJ

DAYTON 1DYP5 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 659 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MUJ Modeli: 1DYP5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€324.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi6590 lb
CFM'de 80 PSI'da10.1
dB @ 80psi61
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi659 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç90 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
MontajHerhangi bir pozisyon
Montaj plakasıYok hayır
SusturucuDahil
Çıkış noktası1/4 "BSPP
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk4.5 "
toplam Genişlik1.625 "
Hız @ 60 psi28,500 vpm
Hız @ 80 psi31,000 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DAYTON 1DYP6 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 581 Lb | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€321.54
DAYTON 1DYP7 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP8 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 1117 Lb | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "€484.96
DAYTON 1DYP9 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 1718 Lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€580.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DYP5 Pnömatik Türbin Vibratör Kuvveti 659 Lb
€324.61 / Adet