Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1F462 Yaka Şaftı 5/8 In | AA9TFL

DAYTON 1F462 Yaka Mili 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9TFL Modeli: 1F462
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
€15.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.5 / 8 "
Kapak Vida Boyutu# 10-32
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
Dia İçinde.5 / 8 "
MalzemePlastik
Parça sayısı1
Dış Çap.1 5 / 16 "
Vida Boyutu# 10-32
Vida Boyutunu Ayarla# 10-32
TipTek Parça Kelepçe
genişlik7 / 16 "
Sıcaklığa Dayan.185 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Kapak Vida BoyutuVida Boyutunu AyarlaTipgenişlikBitişDia İçinde.paket adetÜcret
DAYTON 1F456 Bilezikli Mil 1 In | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Tek Parça Kelepçe1 / 2 "-1"1€21.91
DAYTON 1F464 Yaka Şaftı 1/2 In | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Tek Parça Kelepçe13 / 32 "-1 / 2 "1€13.85
DAYTON 1F480 Bilezikli Mil 1 1/2 In | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Tek Parça Kelepçe9 / 16 "-1.5 "1€37.79
DAYTON 1F488 Yaka Şaftı 1 inç | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Ayar vidası5 / 8 "-1"1€18.57
DAYTON 1F490 Yaka Şaftı - 100'lü Paket | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Ayar vidası5 / 8 "Çinko kaplamalı1"100€286.43
DAYTON 1F492 Bilezik Mili 7/8 In | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ayar vidası9 / 16 "-7 / 8 "1€17.59
DAYTON 1F494 Yaka Şaftı - 100'lü Paket | AA9TFU 1F4945 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ayar vidası9 / 16 "Çinko kaplamalı7 / 8 "100€402.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1F462 Yaka Mili 5/8 In
€15.50 / Adet