Dayton 1f612 | Anahtarsız Matkap Mandreni 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1F612 Anahtarsız Mandren 1/4 In | AA9TJB

DAYTON 1F612 Anahtarsız Matkap Mandreni 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9TJB Modeli: 1F612

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€27.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.1 / 4 "
Kapasite Min.0.0625 "
Mandren Çapı1 / 2-20 "Sağ
Chuck TipiAnahtarsız
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü1 / 2-20
Montaj Tipi1 / 2-20
Nominal kapasite1 / 4 "
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Ücret
DAYTON 1F610 Anahtarsız Mandren 1/2 In | AA9THZ 1F6101 / 2 "€150.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1F612 Anahtarsız Matkap Mandreni 1/4 In
€27.90 / Adet