Dayton 1f628 | Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1F628 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TJT

DAYTON 1F628 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9TJT Modeli: 1F628
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
€33.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Rulman malzemesiBronz
Rulman TipiYastık blok
Cıvata Deliği Boyutu5 / 16 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
Delik Dia.5 / 8 "
Dinamik Yük Kapasitesi50,000 lb
BitişHayır
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
EkleFlanşlı Kovanlı Rulman
Malzeme EkleBronz
Ekleme Türükol
Kilitleme TipiHayır
Montaj Deliği Merkezi4.25 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1"
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1.875 "
Uzunluk3-9 / 16 "
toplam Genişlik1.125 "
Sıcaklık. menzil-5 Derece ila 220 Derece F
UPC044861013250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkleRulman malzemesiCıvata Deliği BoyutuMalzeme EkleKilitleme TipiMontaj Deliği MerkeziŞaft Merkezine Montaj YüzeyiToplam yükseklikÜcret
DAYTON 1F618 Yastık Blok Rulman 1 İnç Delik | AA9TJH 1F618-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 Yastık Blok Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TJK 1F620-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TJM 1F622-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 Yastık Blok Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TJQ 1F626Flanşlı Kovanlı RulmanBronz5 / 16 "BronzHayır4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F630 Yastık Blok Rulman 1/2 İnç Delik | AA9TJV 1F630Flanşlı Kovanlı RulmanBronz5 / 16 "BronzHayır4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 Yastık Blok Rulman 1 İnç Delik | AA9TJX 1F632UHMW-PE TopuUltra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen3 / 8 "UHMW-PEHayır4"1"2"€67.32
DAYTON 1F634 Yastık Blok Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TJZ 1F634UHMW-PE TopuUltra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen3 / 8 "UHMW-PEHayır3"1"2"€37.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1F628 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik
€33.82 / Adet