Dayton 1k057 | Genel Amaçlı Motor Karbon Çelik Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1K057 Genel Amaçlı Motor Karbon Çelik Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM

DAYTON 1K057 Genel Amaçlı Motor Karbon Çelik Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZJM Model: 1K057
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
€698.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Yataktop
GörevSürekli
çerçeve42CZ
çerçeve MalzemeÇelik
Tam Yük Amperi4.2/2.1
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft8 6 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıGenel Başvuru
Motor TasarımıKondansatör-Başlangıç
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Fan Soğutmalı
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiYüz
Motor Şaft TasarımıAnahtarlı
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Termal KorumasıHayır
MontajYüz
Etiket RPM1725
Hız Sayısı1
Uzunluk9.625 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Grubu1701-1800
RPM Aralığı1701-1800
Hizmet faktörü1.15
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.125 "
Gerilim115/230
Garanti1 Yıl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.89
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)37.34
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnvertör AnmaVerimlilik GrubuçerçeveUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Montaj KonumuMotor Şaft TasarımıMotor Termal KorumasıÜcret
DAYTON 10C897 Motor 3 Faz 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897EvetEnerji Verimli4811.125 "3 FazlıYatay veya Dikey Şaft AşağıDüzHayır€683.33
DAYTON 10C899 Motor 3 Faz 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899EvetEnerji Verimli4811.25 "3 FazlıYatay veya Dikey Şaft AşağıDüzHayır€742.31
DAYTON 10C901 Motor 3 Faz 1 / 2hp 3450 208-230 / 460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901EvetEnerji Verimli4810 1 / 16 "3 FazlıYatay veya Dikey Şaft AşağıDüzHayır€443.43
DAYTON 11W365 Motor 3 Faz 1 / 4hp 1750 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3 FazlıTüm AçıAnahtarlıHayır€508.08
DAYTON 11W368 Motor 3 Faz 1 / 3hp 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3 FazlıTüm AçıAnahtarlıHayır€399.84
DAYTON 11W369 Motor 3 Faz 1.5hp 1170 208-230 / 460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3 FazlıTüm AçıAnahtarlıHayır€1,289.45
DAYTON 1K058 Genel Amaçlı Motor Karbon Çeliği Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJN 1K058--42CZ9 10 / 16 "Kondansatör-BaşlangıçTüm AçıAnahtarlıHayır€763.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1K057 Genel Amaçlı Motor Karbon Çelik Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz
€698.45 / Adet