Dayton 1l514 | Hız Düşürücü C yüzü 42cz/48 35.8 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1L514 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 35.8 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CAQ Modeli: 1L514
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
€651.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
bazkaldırılabilir
Yataktop
Delik Dia.5 / 8 "
BitişParlak Toz Boya
çerçeve42CZ / 48
Dişli TipiHelisel Birinci Aşama
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Giriş RPM1725
YağlamaAğır Hizmet Yağı
Maks. Alan sayısı HP girişi1/4
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku295 inç-lb.
Maks. dönme momenti295 inç-lb.
MontajHerhangi bir pozisyon
Nominal Çıkış Devri49
Nominal Oran35.8:1
Aşama Sayısı3
Çıkış Mili Çapı5 / 8 "
Çıkış Mili Yüksekliği3 11 / 32 "
1/4 HP'de Çıkış Torku295 inç-lb.
1/6 HP'de Çıkış Torku195 inç-lb.
1/8 HP'de Çıkış Torku145 inç-lb.
Sarkık Yük175 lb
Pinyon MalzemesiIsıl İşlem Görmüş Çelik
Mühür türüYaylı Dudak
Mil YönüParalel
Hız Düşürücü TipiC-Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8483407000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HP girişiMaks. dönme momentiNominal Çıkış DevriNominal OranAşama Sayısı1/3 HP'de Çıkış Torku1/4 HP'de Çıkış TorkuÜcret
DAYTON 1L511 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 inç-lb.9219.1:12226 inç-lb.160 inç-lb.€594.52
DAYTON 1L512 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 inç-lb.7722.7:12-184 inç-lb.€601.23
DAYTON 1L513 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 inç-lb.6228.1:12-240 inç-lb.€629.15
DAYTON 1L515 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 inç-lb.2087.8:13--€664.40
DAYTON 1L516 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 inç-lb.13812.7:12150 inç-lb.110 inç-lb.€729.41
DAYTON 1L537 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 inç-lb.3058.3:13--€673.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1L514 Hız Düşürücü C-yüz 42cz/48 35.8 1
€651.56 / Adet