Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Dayton 1l525 | Ac Redüktörlü Motor 2.3 Rpm Açık 230v | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€590.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
AC Redüktörlü Motor
Yatak
Ağır Hizmet Tipi İğne Kasa, Bilyalı Motor
Fren
5X400'e uyarlanabilir
Kondansatör Gerekli
Dahil
Çevirme
Açılış
Tam Yük Amperi
0.2
Dişli Malzemesi
Çelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal
Dişli Oranı
702:1
Dişli Tipi
Helisel Birinci Aşama / Mahmuz
Dişliler
1. Kademe Çelik, Helisel, Sonraki Aşamalar Çelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal Mahmuz
Hz
50/60
HP girişi
1/80
Uzunluk Daha Az Şaft
7.875 "
Yağlama
Kalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı
40 Derece C
Maks. dönme momenti
100 inç-lb.
Motor Tipi
Kalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj
Tüm Pozisyonlar
Etiket RPM
2.3
Sarkık Yük
90 lb
Faz
1
rotasyon
çevrilebilir
RPM Aralığı
0 için 15
Mühürler
Giriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil Yönü
Paralel
Termal koruma
Hayır
Gerilim
230 VAC
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
4.05
Gemi yüksekliği (cm)
14.22
Gemi uzunluğu (cm)
31.75
Gemi genişliği (cm)
13.97
HS kodu
8501104020
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Dayton 1L525 AC redüktörlü motor, konveyör tost makineleri, pompalar, X-ray makineleri, su yumuşatıcılar, eğlence cihazları, valf aktüatörleri, ekranlar, güvenlik sistemleri ve gıda ekipmanları gibi yüksek güçlü ekipmanları çalıştırmak için AC gücünü kullanır.
Özellikler:
Bu redüktörlü motor, düşük hızda yüksek yoğunluklu tork üretmek için birlikte çalışan bir motor, dişli ve yataklardan oluşur.
Mükemmel korozyon direnci için yüksek mukavemetli döküm metal gövdeye ve tüm yönlerde montaja izin veren benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Rulman, düzgün ve sürekli çalışmayı sağlamak ve sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için yoğun şekilde yağlanmıştır.
Yağlamayı korumak ve kirlenmeyi önlemek için dudak tipi bir contaya (giriş ve çıkış milleri arasında) sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
cUL'da
CE
UL
Sık sorulan Sorular:
S. Açık muhafaza nedir?
A. Dayton redüktörlü motorlar, yüksek torklu işlemler sırasında ısıyı dağıtmak için motor sargılarının üzerinden ve çevresinden dış hava geçişine izin veren açık bir muhafazaya sahiptir.
S. Redüktörlü motorun dişlileri nelerden yapılmıştır?
A. Dişliler, sertlik, güç ve dayanıklılık sağlamak için çelikten veya ısıl işlem görmüş toz metalden yapılmıştır. Bu dişliler, dönme hareketini bir milden diğerine iletmek için birbirine geçen dişlere sahiptir.
S. PSC nedir?
A. Yüksek başlatma torku üretmek için kalıcı bir bölünmüş kapasitör veya PSC, tek fazlı motorlara kalıcı olarak bağlanır. Esas olarak HVAC cihazlarında kullanılır.